Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
Dieser RJ45 Winkeladapter ermöglicht den Zugang zu Netzwerkbuchsen an unzugänglichen Stellen und verhindert das zu starke Abknicken der Kabel und entlastet diese. Cat.6A kompatibel RJ45 Stecker zu ...
Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 1 = 8 Anzahl der Ports Ende 1 = 1 Gender Ende 1 = Female Ende 2 = RJ45 Größe Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 8 Anzahl der Ports Ende 2 = 1 Gender End...
Konsolidierungs-Punkt Gehäuse für 6x Keystone Module Das Gehäuse ist Teil der modularen DIGITUS® Anschlusstechnik und dient zum Aufbau von Konsolidierungspunkten an Schreibtischen, in Zwischendecke...
Der Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 1 Adapter mit USB-Hub ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, d...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und v...
RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt...
FO LC Coupler Kunststoffgehäuse, zur Montage im 19 Module Frame 1 Packung = 5 Stück. FO LC Kupplung zum Einsatz im 19 Module Frame oder im IE FC RJ45 Keystone Gehäuse