Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62121 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62121 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62121 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62121 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62121 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15749715
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62121
EAN/GTIN:
     4043619621217
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 3.0.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Mac Lion 10.7
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65427
ab € 5,62*
Zubehör
Delock
83245
ab € 1,30*
Zubehör
Delock
88474
ab € 6,48*
Zubehör
Delock
88475
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.