Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Consolidation Point Box für 4x RJ45 Module Optimale Lösung um im modernen Büroumfeld eine flexible Netzwerkverkabelung zu gewährleisten (Clean Desk) Produktvorteile: Robustes Stahlgehäuse mit Klapp...
SVHC: To Be Advised Lieferumfang des Kits: Housing, 10 Inserts, Male Contacts, Thumb Screw, D-Sub 9P Male Nickel-Plated Shell Produktpalette: Adapter Kit Anschlusskit: D-Sub Adaptor Kit RoHS konfor...
Netzwerk Adapter-Keystone RJ45 Verbinder, CAT 6A, STP Mit dem RJ45 Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden RJ45 Buchsen des Verbinders ein RJ45 Pa...
Entwickelt für eine stabile Ethernet-Verbindung Erleben Sie stabile und zuverlässige Ethernet-Verbindungen mit dem OBSBOT Tail Air USB-C® zu Ethernet Adapter. Genießen Sie niedrigere Latenzzeiten i...
Unser SCHWAIGER CAT 6A Netzwerkverbinder ist speziell zur Verbindung zweier Netzwerkkabel mit RJ45 Stecker im Außenbereich konzipiert. Dank der IP68 zertifizierten Bauform ist der Verbinder absolut...
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 3.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald ...
SIMATIC Busadapter BA LC-LD/RJ45 1x LC-LD Port, für Single-Mode Glasfaser, bis max. 20km, 1x RJ45 Port SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Perip...
CAT 6A Klasse EA Modulare Kupplung, geschirmt Die Modularen Kupplungen von DIGITUS® sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit...
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 2.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald ...
USB-C™ Dock, 5-Port Erweitert Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone um 5 weitere Schnittstellen - HDMI®, RJ45 (LAN) & 3 x USB 3.0 Produktvorteile: Nutzen Sie diesen Adapter, um Ihren Desktop auf ein...