Netzwerk Adapter-Keystone RJ45 Verbinder, CAT 6A, Winkel, STP Mit dem RJ45 Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden RJ45 Buchsen des Verbinders ein...
Der Club 3D USB 3.2 Gen1 Typ C auf RJ45 2.5Gbps Ethernet Adapter er- möglicht eine schnelle Ethernet Netzwerkverbindung für Desktops, Note- books oder Ultrabooks mit einem Standard USB 3.1 Gen 1 Ty...
Das Renkforce Slim RJ45-Einbaumodul Keystone für CAT 6 STP-Patchkabel hat eine hohe Übertragungsleistung und zeichnet sich durch seine schlanke Bauform und sein vollständig geschirmtes Gehäuse aus....
Western-Übergangssteckverbinder Typ 10-NT. Mit zwei Western-Kupplungen RJ12 für 6polige oder 4polige RJ-Stecker im 6er Gehäuse; 1 : 1 durchverbunden. Typ: 055, Kupplung
Überspannungsfeinschutz gem. Class D (CAT.5e), für Token Ring und Ethernet. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Rastfuß für Tragschienen NS 35/7,5
CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz Technische Daten: 2 x RJ45 Buchse Belegung: 1:1 Geschirmte Version Material Gehä...
Zielpositionen: 8 -polig Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: D Sub SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: RJ45 A...
Dieses Modul von Delock können Sie zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halter...