| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-130450440101-E Herst.-Nr.: 130450440101-E EAN/GTIN: 4250184102038 |
| |
|
| | |
| UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung Eingangsseite: RJ45, IEC-Norm EabW Ausgangsseite: TAE-Buchse NFN Verlängerung: 0,1 m bzw. 6,0 m Varianten: 0,1 m, 6,0 m Weitere Informationen: | | Länge der Leitung: | 0.1 m | Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Anschluss 2: | TAE NFN | Geschirmt: | false | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, Adapterkabel TAE, TAE Adapterkabel, TAE Kabel, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, Adapter UAE, UAE Adapter, rj-45 adapter btr, adapter rj-45, Adapter TAE-NFN |
| | |
| |