Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen.
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung Eingangsseite: RJ45, WE8(4) Ausgangsseite: 2 x RJ45 - IEC-Norm ab V...
Zur Nutzung zweier 10/100 LAN-Verbindungen über ein (vollbelegtes) 8-adriges Kabel Anschlusskabel 17cm lang mit RJ-45 Stecker; Adapter mit zwei RJ-45 Buchsen Pin-Belegung der Buchsen: Paare 1, 2 un...
Der Club 3D USB 3.2 Gen1 Typ A auf RJ45 2.5Gbps Ethernet Adapter ermöglicht eine schnelle Ethernet Netzwerkverbindung für Desktops, Notebooks oder Ultrabooks mit einem Standard USB 3.2 Gen 1 Typ A ...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 Buchsen Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ...
CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt Produktvorteile: Schnelle und einfache Verlängerung von Patchkabeln Die RJ45-Buchsen sind geschirmt und bieten so optimale Sicherheit Die Kupplung bietet eine la...
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Consolidation Point Box für 4x RJ45 Module Optimale Lösung um im modernen Büroumfeld eine flexible Netzwerkverkabelung zu gewährleisten (Clean Desk) Produktvorteile: Robustes Stahlgehäuse mit Klapp...