| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69571373 Herst.-Nr.: CAC-1520 EAN/GTIN: 8719214471248 |
| |
|
| | |
| Der Club 3D USB 3.2 Gen1 Typ C auf RJ45 2.5Gbps Ethernet Adapter er- möglicht eine schnelle Ethernet Netzwerkverbindung für Desktops, Note- books oder Ultrabooks mit einem Standard USB 3.1 Gen 1 Typ C Port.
Dieser Adapter ist die beste Lösung für die neuesten Produkte, die ohne Onboard Ethernet Port geliefert werden.
Es ist das perfekte Zubehör für Ihre Reisen und ist auch noch über USB mit Strom versorgt, so dass Sie kein externes Netzteil benötigen.
Eine Installation der Treiber Software ist erforderlich. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | ROHS, FCC, and CE EMI requirements | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | Ethernet | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |