Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn RJ11 - 3x TAE NFN Telefonsplitter Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn RJ11 - 3x TAE NFN Telefonsplitter Schwarz, Transparent
S-Conn RJ11 - 3x TAE NFN Telefonsplitter Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29289449
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 71018-2
EAN/GTIN:
     4017538007599
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
  • Anschlüsse: RJ11 Stecker - 3x TAE NFN Kupplung. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Kabellänge
0.2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77400
ab € 1,03*
Zubehör
S-Conn
TC 71225-8
ab € 0,57*
Zubehör
S-Conn
TC 71230-8
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.