Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC...
NI 782383-01 | PXI-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V). Beim PXI 2532B handelt es sich um ein PXI Matrixschaltmodul mit 512 Koppelpunkten zur Nutzung in auto...
Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC max. = 1000V Spulenwiderstand = 240Ω ...
NI 782384-01 | PXIe-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V). Beim PXIe 2532B handelt es sich um einen PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten für den Einsatz in...
Dieser Reed-Schalter zeichnet sich durch seine flexiblen Anschlussdrähte aus. Diese sind leicht formbar und sehr gut zu verarbeiten. Features: Glaskolbenlänge 14 mm
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC...