Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin FLEX-14 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC 0.5A 10W Glaskolbenlänge:14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72826
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     FLEX-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Dieser Reed-Schalter zeichnet sich durch seine flexiblen Anschlussdrähte aus. Diese sind leicht formbar und sehr gut zu verarbeiten.
Features:
Glaskolbenlänge 14 mm
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Durchmesser:
2.28 mm
Typ:
FLEX-14
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltstrom:
0.5 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Gehäusematerial:
Glas
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Glaskolbenlänge:
14 mm
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, SMD-Relais, Subminiaturrelais, hamlin reedkontakt, reedkontakt, Hamlin, subminiatur-reed-schalter, subminiatur-schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,74*
1 Tag
4045
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,96*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,65*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,94*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.