Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics DIP12-1A72-12D Reed-Relais 1 Schließer 12 V/DC 1 A 10 W DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205881-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     3212100112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
StandexMeder Electronics DIP12-1A72-12D Reed-Relais 1 Schließer 12 V/DC 1 A 10 W DIP-8

Reed-Relais im Dual-in-line-Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Iridium · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 19.3 mm · Relais-Besonderheiten: mit Schutzdiode · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Widerstand (Spule): 1000 Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19.3 x 7 x 7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
19.3 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Relais-Besonderheiten:
mit Schutzdiode
Typ (Hersteller-Typ):
DIP12-1A72-12D
Nennspannung:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
1000 Ω
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Iridium
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, 3212100112, DIP12-1A72-12D, meder, standex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 5,17*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,18*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,77*
€ 11,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.