Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782384-01 | PXIe-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782384-01 | PXIe-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V)
782384-01 | PXIe-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V)
Artikel-Nr.:
     269-782384-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782384-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais

NI 782384-01 | PXIe-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V).


Beim PXIe 2532B handelt es sich um einen PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten für den Einsatz in automatisierten Prüfsystemen mit großer Kanalanzahl. Durch die kompakten Reed-Relais mit Schaltgeschwindigkeiten von bis zu 2000 Zyklen/s kann die PXI Express-Karte PXIe 2532B unter Einsatz verschiedener Anschlussblöcke in mehr als zehn Matrix-Topologien konfiguriert werden. Maximale Schaltspannung ist 100 V DC, maximaler Schaltstrom 0,5 A DC. Das Modul verfügt über eine integrierte Funktion zum Zählen der Schaltvorgänge für die Überwachung und den deterministischen Betrieb mit Hardware-Triggern, wodurch der Prüfdurchsatz gesteigert wird.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe
  • Modus (n-Draht): 1-Draht, 2-Draht
  • Koppelpunkte: 512
  • Anzahl Bänke: 1, 2, 4, 16
  • Anzahl Reihen: 2, 4, 8, 16
  • Anzahl Spalten: 16, 32, 64, 128
  • Maximale Schaltspannung (DC): 100 V
  • Maximaler Schaltstrom (DC): 0,5 A
  • Relaistyp: Reed-Relais
  • Schaltbandbreite: 30 MHz
  • Scanfrequenz: 2000 Zyklen/s




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.830,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.012,81*
€ 13.105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.956,28*
€ 13.037,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.830,03*
€ 12.887,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.