Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY V23100V4312C010 REED-RELAIS, SPDT, 1A, 200V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885519
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23100V4312C010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: V23100 -V4
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, V23100V4312C010, 2885519, 288-5519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,44*
    € 42,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,09*
    € 28,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.