Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais 1 Wechsler (CO) 175 V 0.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13748076
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     TRC200S/15-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reed-Relais, Typ=TRC200S/15-20, Breite=2.7 mm, Höhe=-999, Länge=53 mm, Schaltleistung=5 W, Schaltspannung – AC=175 V, Schaltspannung – DC=175 V, Schaltstrom=250 mA, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=TR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.