Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782383-01 | PXI-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782383-01 | PXI-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V)
782383-01 | PXI-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V)
Artikel-Nr.:
     269-782383-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782383-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais

NI 782383-01 | PXI-2532B, PXI-Matrixschalter mit 512 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 100 V).


Beim PXI 2532B handelt es sich um ein PXI Matrixschaltmodul mit 512 Koppelpunkten zur Nutzung in automatisierten Prüfsystemen mit großer Kanalanzahl. Die maximale Schaltspannung beträgt 100 V DC (Kanal-zu-Kanal und Kanal-zu-Masse, CAT I), der maximale Schaltstrom 0,5 A DC pro Kanal. Durch die kompakten Reed-Relais mit Schaltgeschwindigkeiten bis zu 2000 Zyklen/s kann der Matrixschalter PXI 2532B durch Verwendung unterschiedlicher Anschlussblöcke in mehr als zehn Matrix-Topologien konfiguriert werden. Die integrierte Funktion zur Zählung der Schaltvorgänge für die Überwachung und den deterministischen Betrieb mit Hardware-Triggern verbessert den Prüfdurchsatz.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • Modus (n-Draht): 1-Draht, 2-Draht
  • Koppelpunkte: 512
  • Anzahl Bänke: 1, 2, 4, 16
  • Anzahl Reihen: 2, 4, 8, 16
  • Anzahl Spalten: 16, 32, 64, 128
  • Maximale Schaltspannung (DC): 100 V
  • Maximaler Schaltstrom (DC): 0,5 A
  • Maximale Schaltleistung: 10 W pro Kanal
  • Relaistyp: Reed-Relais
  • Schaltbandbreite: 30 MHz
  • Scanfrequenz: 2000 Zyklen/s




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.830,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.008,09*
€ 13.099,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.952,48*
€ 13.033,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.830,03*
€ 12.887,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.