Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin MDCG-4 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC 0.5A 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78594
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     MDCG-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Durchmesser:
2.28 mm
Typ:
MDCG-4
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Gehäusematerial:
Glas
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
AW-Wert (max.):
18
AW-Wert (min.):
12
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, hamlin reedkontakt, reedkontakt, Hamlin, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,09*
1 Tag
1090
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,94*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,31*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,63*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,90*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.