Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Schraube: Metall Anschlussleitung: PUR-Kabel (Reed-Schalter: PVC-Kabel) Schutzart: IP 67 Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Hinweis: Der Näherungsschalter mit Leucht...
Produktpalette: 59020 Series Erfassungsreichweite, max.: 11 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Sensormontage: Kabel Versorgungsstrom: 250 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Ro...
Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Schraube: Metall Anschlussleitung: PVC-Kabel Schutzart: IP 67 Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Hinweis: Der Näherungsschalter mit Leuchtdiode wird zur berührungslo...
Produktpalette: 59060 Series Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: 12 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Versorgungsstrom: 1.2 A Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised RoH...
Produktpalette: MK01 Series Sensormontage: SMD Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -20 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...