Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZSD12 Zylinderschalter, 2-Leiter-Reed-Sensor, rote LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reed Sensor
Exemplarische Darstellung: Reed Sensor
Zeichnung: C-Nut
Zeichnung: T-Nut
Zeichnung: Sensorabmessungen Reed Sensor
Schaltsymbol: 2-Leiter-Reed-Sensor
Artikel-Nr.:
     955-ZSD 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZSD 12
EAN/GTIN:
     4050571816919
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Schraube: Metall Anschlussleitung: PUR-Kabel (Reed-Schalter: PVC-Kabel) Schutzart: IP 67 Temperaturbereich: -10 bis +70 °C Hinweis: Der Näherungsschalter mit Leuchtdiode wird zur berührungslosen Stellungsanzeige von Zylindern mit Magnetkolben eingesetzt. Die Befestigung erfolgt durch Einschieben in die Nut des Zylinders und Arretierung durch den Gewindestift. Verwendung: Universeller Einsatz für Zylinder mit durchgehender C-Nut, durchgehender und nicht durchgehender T-Nut (5 mm) und mit optionalem Spannband auch für Rundzylinder Ø 8 - 63 mm. Vorteile: -kein Befestigungsmaterial notwendig für Zylinder mit C-Nut & T-Nut (5 mm), -ein Schalter passend für viele Produkte der meisten asiatischen Fabrikate (z.B. SMC), -mit beiliegendem Adapter passend für viele Produkte der meisten europäischen Fabrikate (z.B. Festo), -mit optionalem Spannband für Rundzylinder einsetzbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Leiter-Reed-Sensor, rote LED
Betriebsspannung:
5 - 120 V (AC / DC)
Schaltung:
Schließer
max. Schaltstrom:
100 MA
max. Leistung:
10 W / VA
Anschlussleitung:
3 mtr., 2x 0,18 mm²
Gewicht:
0,047 KG
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Zylinderschalter & Sensoren > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Direktmontagezylinder EU (Ø 6-32) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Kolbenstangenlose Zylinder (Ø 18-63) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Rundzylinder (Ø 32-63) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Ölbremszylinder (Haupteinbaumaße nach ISO 15552) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Kompaktschlitten mit Kugelführung ELS (Ø 8-20) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Parallelgreifer & 180°-Winkelgreifer SHZ, SHR & SH > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Kompaktzylinder SQN (Ø 12-100) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Kompaktzylinder UNITOP (Ø 12-100) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Doppelkolbenzylinder mit Führung EXSM (Ø 6-32) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Kompaktschlitten mit Kugelführung EXH (Ø 6-20) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Rundzylinder ISO 6432 (Ø 8-25) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Führungszylinder > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Schwenk-Klemmzylinder (Schwenkspanner) SQK (Ø 16-4 > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Pneumatik-Zylinder ISO 15552 (Ø 32-320) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Kompakt-Schwenktische EMQ (Baugröße 7-50) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Kompaktzylinder ISO 21287 (Ø 20-63) > Universal-Zylinderschalter - C-Nut, T-Nut (5 mm) &
Weitere Suchbegriffe: ZSD12, 2-Leiter-Reed-Sensoren, 3-Leiter-Reed-Sensoren, C-Nut-Zylinderschalter, Elektronische Zylinderschalter, Endschalter, Hall-Initiatoren, Magnetschalter, Positionsschalter, Reed-Schalter, Reed-Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 23,03*
€ 32,47*
Lager 955
919
€ 8,90*
ab € 23,08*
€ 32,57*
€ 3,90*
ab € 26,33*
€ 36,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,4739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.