Sensormontage: Cable Erfassungsreichweite, max.: 7.5 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Produktpalette: 59022 Series Versorgungsstrom: 250 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised R...
Produktpalette: MK11 Series Sensormontage: Panelmontage Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -20 °C SVHC: No SVHC (17-Jan...
Betriebstemperatur, max.: 105 °C SVHC: To Be Advised Produktpalette: 59022 Series Versorgungsstrom: 250 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C Sensormontage: Cable Erfassungsreichweite, max.: 7.5 mm R...
Betriebstemperatur, min.: -40 °C Produktpalette: 59060 Series Betriebstemperatur, max.: 105 °C Erfassungsreichweite, max.: 9 mm SVHC: To Be Advised Sensormontage: Cable Versorgungsstrom: 1.2 A RoHS...
Produktpalette: MK16 Series Sensormontage: SMD Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...
Produktpalette: - Erfassungsreichweite, max.: 10 mm Betriebstemperatur, max.: 85 °C Sensormontage: - Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -20 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konfo...
Produktpalette: MK15 Series Sensormontage: SMD Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...
Produktpalette: MK24 Series Sensormontage: SMD Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Versorgungsstrom: 300 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...