Typ = Reed Serie = D-Z73 LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +60°C II 3GD EEx nA II T5X. Reed-Detektor D-Z73. Reed-Detektor für Zylinder m...
Sensormontage: Cable Betriebstemperatur, min.: -40 °C Produktpalette: 59040 Series Betriebstemperatur, max.: 105 °C SVHC: To Be Advised Erfassungsreichweite, max.: 21.2 mm Versorgungsstrom: 500 mA ...
Eden DYN (auch mit StatusBus), OSSD und AS-i sind berührungslose Sicherheitssensoren mit Codierung, bestehend aus Adam und Eva. Eden wird an verriegelten Schutzeinrichtungen wie Türen, Toren und Ha...
MultiSwitch2 Magnet • Türkontaktschalter • Kann hinter Kanten verwendet werden • Zuleitung 3 m Lieferung: Magnet enthalten. MultiSwitch2 Türkontaktschalter, Topfloch, schwarz
Betriebstemperatur, max.: 105 °C Versorgungsstrom: 800 mA Erfassungsreichweite, max.: 7.4 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Produktpalette: 59166 Series Sensormontage: SMD RoH...
Produktpalette: Eden Dynamic Series Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: 15 mm Betriebstemperatur, max.: 70 °C Versorgungsstrom: 30 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17...
Werkstoffe: PEI Anschlussleitung: PVC-Kabel Schutzart: IP 67 Temperaturbereich: -25°C bis +75°C Hinweis: Der Näherungsschalter mit Leuchtdiode wird zur berührungslosen Stellungsanzeige von Zylinder...
Produktpalette: Eden Dynamic Series Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: 15 mm Betriebstemperatur, max.: 70 °C Versorgungsstrom: 30 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17...
Produktpalette: 59010 Series Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: 6.3 mm Betriebstemperatur, max.: 85 °C Versorgungsstrom: 350 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Ro...
Produktpalette: Eden Dynamic Series Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: 15 mm Betriebstemperatur, max.: 70 °C Versorgungsstrom: 30 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17...