Für die Sicherheit im Rechenzentrum bietet ATEN Reed-Türsensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten. Sie lassen sich für die Tür des Racks einsetzen, und der Benutzer wird benac...
ALLNET 4duino magnetischer Reed-Sensor für Smart CarSmart Car KY-021 DH Mini Magnetic Reed Modules For Arduino Product Description Mini magnetic reed KY-021 100% Brand new and high quality Sensor m...
Werkstoffe: PEI Anschlussleitung: PVC-Kabel Schutzart: IP 67 Temperaturbereich: -25°C bis +75°C Hinweis: Der Näherungsschalter mit Leuchtdiode wird zur berührungslosen Stellungsanzeige von Zylinder...
Produktpalette: 59070 Series Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: 6.6 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised R...
Typ = Reed Serie = D-97 LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +60°C Sensoren. Eine Serie von Reed-Schaltern von SMC. Diese automatischen Sch...
Sensor, Typ CS1, REED-Sensor, 2-Draht, M8-Stecker, NO . . . Sensor, Typ CS1, REED-Sensor, 2-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, 235. 200, 115533, RIEGLER, Sensor, Typ CS1, REED-Sensor, 2-Draht, M8...
Sensormontage: Flange Betriebstemperatur, min.: -40 °C Versorgungsstrom: 1.2 A SVHC: To Be Advised Erfassungsreichweite, max.: 10.4 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Produktpalette: 59140 Series ...
Produktpalette: 59025 Series Erfassungsreichweite, max.: 14 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Sensormontage: Kabel Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Ro...
Magnetische Reed-Sensoren Serie MP2018. Bei den Sensoren der Serie MP2018 handelt es sich um reedbasierte magnetische Positionssensoren in einem Mini-Kunststoffgehäuse für Flanschmontage. Diese Sch...