Reed-Sensor mit isoliertem Kabel, Typ=KRS025-AM2C08L100, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Breite=6 mm, Höhe=...
Produktpalette: MK06 Series Sensormontage: Durchsteckmontage Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -20 °C SVHC: No SVHC (1...
Produktpalette: MK15 Series Sensormontage: SMD Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...
Produktpalette: MK11 Series Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 70 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -30 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) ...
Produktpalette: MK16 Series Sensormontage: SMD Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...
Produktpalette: MK14 Series Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 70 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -30 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) ...
Produktpalette: MK17 Series Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Sensormontage: - Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoH...
Produktpalette: MK15 Series Sensormontage: SMD Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...
Produktpalette: MK17 Series Sensormontage: SMD Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Versorgungsstrom: 250 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...
Produktpalette: MK16 Series Erfassungsreichweite, max.: 15 mm Betriebstemperatur, max.: 130 °C Sensormontage: - Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)...
Produktpalette: MK20 Series Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 80 °C Sensormontage: - Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -5 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS ...
Produktpalette: MK17 Series Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Sensormontage: - Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoH...
Produktpalette: MK21 Series Sensormontage: Panel-/Chassismontage Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 150 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -30 °C SVHC: No SV...