REED-Sensor, M8-Stecker,150 mm Kabel, fuer Rundzyl. , Kolb. . . Sensor, Typ CS1, fuer Rundzylinder Serie MI und MSI, Kolben- 8, REED-Sensor, 2-Draht, M8-Stecker,150 mm Kabel, NO, 235. 300, 115539, ...
MultiSwitch2 Magnet • Türkontaktschalter • Kann hinter Kanten verwendet werden • Zuleitung 3 m Lieferung: Magnet enthalten. Einbohrsensor, Aluminium-Optik
Reedschalter vergossen in Gewindestab. Einfach zu montieren und für verschiedene Wandstärken einstellbar. Betätigung (mittels Magnet) kann 1polig an der Stirnseite oder seitlich bzw. achsparallel z...
Typ = Reed Serie = D-Z73 LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +60°C II 3GD EEx nA II T5X. Reed-Detektor D-Z73. Reed-Detektor für Zylinder m...
Sensormontage: Cable Betriebstemperatur, max.: 105 °C Versorgungsstrom: 500 mA SVHC: To Be Advised Produktpalette: 59040 Series Erfassungsreichweite, max.: 25 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C Ro...
Produktpalette: Eden Dynamic Series Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: 15 mm Betriebstemperatur, max.: 70 °C Versorgungsstrom: 30 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (17...
Sensormontage: Cable Erfassungsreichweite, max.: 21.2 mm Produktpalette: 59040 Series SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur, max.: 105 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C ...
Eden DYN (auch mit StatusBus), OSSD und AS-i sind berührungslose Sicherheitssensoren mit Codierung, bestehend aus Adam und Eva. Eden wird an verriegelten Schutzeinrichtungen wie Türen, Toren und Ha...
MultiSwitch2 Magnet • Türkontaktschalter • Kann hinter Kanten verwendet werden • Zuleitung 3 m Lieferung: Magnet enthalten. MultiSwitch2 Türkontaktschalter, Topfloch, schwarz