Fast Ethernet Print Server, USB 2.0 Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung Produktvorteile: Ermöglicht die Nutzung eines USB-Druckers durch...
Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung USB Print Server, 1-Port, 1x RJ45, 1x USB A, USB 2.0 For all common O/S Mit dem „Fast Ethernet Print...
Leistungsmerkmale: Windows® XP 32-bit, Windows VistaTM, Windows® 7 / Mac OS® v10.3.9 oder später (LabelWriter Duo erfordert10.5 oder höher) / Linux (Linux wird offiziell nicht unterstützt. Siehe "A...
1-Port USB 2.0 Multifunction Network Server Die All-in-One Lösung: Integrierter Printserver, NAS und Netzwerk USB Hub Produktvorteile: Mehrere Netzwerknutzer können auf ein USB Gerät zugreifen (Dru...
Teilen Sie einen standardmäßigen USB-Drucker mit mehreren Benutzern gleichzeitig über ein drahtloses Netzwerk Mit dem Wireless N-Druckserver PM1115UWEU können mehrere Benutzer gleichzeitig einen st...
Produktübersicht Der LevelOne FPS-1032 Printer Server ist eine ideale Lösung für kleine bis mittlere Büros, Schulen und andere Unternehmen, die Drucker im Netzwerk gemeinsam nutzen möchten. Der Pri...
Dieser handtellergroße Druckserver erleichtert die gemeinsame Nutzung eines USB-Druckers für Nutzer im Netzwerk. Er ist die ideale Lösung für Netzwerke daheim und in kleinen Büros. Zuverlässiges, k...
STARTECH.COM 1 Port USB WLAN 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss - Wireless-N Druckerserver / Print Serv StarTech.com 1 Port USB WLAN 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/...
Lexmark MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN-Druckserver Diese Karte unterstützt den Ausdruck des Kyocera-spezifischen PRESCRIBE-Datenstroms auf Lexmark Netzwerkdruckern. Leistungsmerkmale Kabellose Frei...