Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN-Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MarkNet 8350 Eingebaut WLAN 150 Mbit/s
Lexmark MarkNet 8350 Eingebaut WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C688-27X0225
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
wireless print server lexmark

Lexmark MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN-Druckserver

Diese Karte unterstützt den Ausdruck des Kyocera-spezifischen PRESCRIBE-Datenstroms auf Lexmark Netzwerkdruckern.

Leistungsmerkmale

Kabellose Freiheit
Nutzen Sie Ihre Geräte dort, wo sie gebraucht werden. Die Wahl des Druckerstandorts richtet sich nach funktionalen und wirtschaftlichen Aspekten und nicht nach bestehenden LAN-Verbindungen.

Einfache Einrichtung
LAN- und WLAN-Umgebung. Konfigurieren Sie die Geräte über ein USB-Kabel oder kabellos.

Eingebettete Webseite
Über die eingebettete Webseite können Administratoren die Druckerfirmware aktualisieren oder mit einem Webbrowser auf die Druckereinstellungen zugreifen, um schnell und einfach den Druckerstatus zu überwachen und Standardeinstellungen zu ändern.

Sichere Netzwerkkommunikation
SNMPv3 unterstützt die Verwaltung verschlüsselter und authentifizierter Netzwerkdaten zum Schutz von Remotekonfigurationen sowie Gerätestatusmeldungen.IPSec kann sowohl in IPv4- als auch in IPv6-TCP/IP-Netzwerken eingesetzt werden und ermöglicht die Verschlüsselung und Authentifizierung der Datenkommunikation auf Netzwerkebene.

Technische Daten

  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme
    Apple Mac OS X
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme
    Linspire Linux 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme
    Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme
    Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme
    Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
  • Netzwerk-Typ
    IEEE 802.11 b/g/n Wireless SISO 1x1
  • WLAN Netzwerk
    WPA2™ - Personal, WPA2™ - Enterprise with Certificate Management, 1x1 802.11i b/g/n 72Mbps, WEP Encryption (64- and 128-bit key)
  • WLAN Netzwerk
    Die Reichweite für den Infrastrukturmodus beträgt bis zu 45,7 Meter., Die Reichweite für das direkte Drucken beträgt bis zu 15,2 Meter., Die Reichweite für NFC beträgt bis zu 10 mm., Die Übertragungsgeschwindigkeit und -reichweite ist von der direkten Umgebung abhängig.
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung
    TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden
    LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle1
    HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, SLPv1, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
  • Netzwerksicherheit
    SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    38 x 152 x 216 mm
  • Gewicht verpackt
    0.232 kg
  • Produkt-Zertifikate
    802.11n product (compatible with 802.11b/g), Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Personal level security, Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Enterprise level security
Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver, Hardware&Peripherie, Drucker, Drucker Zubehör, Papierzufuhr/-kasette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.