Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet auf USB 2.0 Netzwerk LPR Printserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet auf USB 2.0 Netzwerk LPR Printserver
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet auf USB 2.0 Netzwerk LPR Printserver
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet auf USB 2.0 Netzwerk LPR Printserver
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet auf USB 2.0 Netzwerk LPR Printserver
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet auf USB 2.0 Netzwerk LPR Printserver
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet auf USB 2.0 Netzwerk LPR Printserver
Artikel-Nr.:
     C1880-PM1115U2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PM1115U2
EAN/GTIN:
     0065030855174
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
Adapter RJ-45
Dieser handtellergroße Druckserver erleichtert die gemeinsame Nutzung eines USB-Druckers für Nutzer im Netzwerk. Er ist die ideale Lösung für Netzwerke daheim und in kleinen Büros.

Zuverlässiges, kostengünstiges Netzwerkdrucken
Erleben Sie kostengünstiges Netzwerkdrucken für mehrere Benutzer. Mithilfe des USB 10/100 Mbit/s-Druckservers kann ein USB-Drucker von mehreren Benutzern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden, statt für jeden Arbeitsplatz separate Drucker zu benötigen.

Stellen Sie den gemeinsam genutzten Drucker an einem praktischen Platz auf
Dank webgestützter Verwaltung können Sie den Druckerserver über einen Webbrowser konfigurieren und überwachen, sodass Sie den Drucker an einem praktischen Ort aufstellen können, statt ihn neben Ihrem Computer aufstellen zu müssen. Sie können Druckaufträge an andere Benutzer daheim oder im Büro oder sogar an einen Drucker in einem anderen Land senden.

Einfach zu verwenden und zu installieren
Der Druckerserver ist kompakt und leicht und kann dank des leicht verständlichen Installationsassistenten und der webgestützten Remote-Verwaltung ganz einfach installiert werden. Verbinden Sie den Druckerserver einfach mithilfe eines USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Druckers, und stellen Sie dann mithilfe eines RJ45-Netzwerkkabels eine Verbindung zum Rest des Netzwerks her.

Unterstützt LPR-Netzwerkdrucken und Bonjour-Druckdienste
Der Druckerserver unterstützt das Line Printer Remote (LPR)-Protokoll, das Internetdrucken ermöglicht. Er unterstützt auch Bonjour-Druckdienste und erleichtert so das Auffinden und Konfigurieren von Druckern in Ihrem Netzwerk.

Der PM1115U2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Zertifizierung:
CE, FCC
Eingangsstrom:
0.3 A
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Chipsatz:
EST2862B
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows RT, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Network Connection Typ:
Ethernet-LAN
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
52 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
60 g
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Power-LED:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
140 x 210 x 53 mm
Verpackungsbreite:
149 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
54 mm
Paketgewicht:
326 g
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
LPR
Web-basiertes Management:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.