| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-13020 Herst.-Nr.: DN-13020 EAN/GTIN: 4016032292913 |
| |
|
| | |
| 1-Port USB 2.0 Multifunktions-Network Server Die All-in-One Lösung: Integrierter Printserver, NAS und Netzwerk USB Hub Produktvorteile: - Mehrere Netzwerknutzer können auf ein USB Gerät zugreifen (Drucker, Scanner, Festplatte, etc.)
- LAN-Port erreicht Übertragungsraten von bis zu 100 Mbps
- NAS-Speichermedien können als Netzwerkspeicher genutzt werden
Multifunction USB Network Server, 1-Port,Network USB Hub, NAS, Print Server, USB 2.0, RJ45 Technische Daten: - Printserver - ideal für Multifunktions-Drucker
- NAS - Verbinden Sie Ihre Speichermedien und machen Sie den Server zu einem Netzwerkspeicher. Greifen Sie auf Ihre Daten über das Netzwerk oder Internet zu. Wo immer Sie wollen!
- Netzwerk USB-Hub - Verbinden Sie USB-Geräte über das Netzwerk! Keine störenden Kabel mehr für mobile Nutzer!
- Unterstützt alle Arten von Druckern, Scannern, DVD-Laufwerken, Speichermedien, Kameras, Webcams, digitale TV Tuner, iPods®, iPads®, iPhones® und viele mehr...
- Bietet FTP, SMB und CIFS-Server
- Verfügt über 1 USB 2.0 Port, erweiterbar durch USB-Hubs
- LAN: 10/100Mbps
- Einfache Installation über den Web-Browser
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.15 - 32 / 64 Bit
- Stromversorgung: DC 5V / 1A
- Stromverbrauch: 2W
- DC-Stecker Größe: 5.5 x 2.5 x 9.5mm
- DC-Stecker Elektrode: Innen (+) , Außen (-)
|
| | |
| | | |
| | | |
| |