Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Print Server Druckserver Ethernet-LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Print Server Druckserver Ethernet-LAN Weiß
Digitus USB Print Server Druckserver Ethernet-LAN Weiß
Digitus USB Print Server Druckserver Ethernet-LAN Weiß
Digitus USB Print Server Druckserver Ethernet-LAN Weiß
Digitus USB Print Server Druckserver Ethernet-LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15975014
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-13003-1
EAN/GTIN:
     4016032315308
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
print server 1 usb rj45
Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung
USB Print Server, 1-Port, 1x RJ45, 1x USB A, USB 2.0 For all common O/S

Mit dem „Fast Ethernet Printserver“ können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das „Peer-to-Peer“, sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatible mit allen üblichen Betriebssystem, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Reset-Knopf
Ja
DHCP-Client
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Sonstige Funktionen
Unterstützung EPP und ECP
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10GBASE-T
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckserver, digitus print server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.