Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port USB WLAN N 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port USB WLAN N 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss
StarTech.com 1 Port USB WLAN N 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss
StarTech.com 1 Port USB WLAN N 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss
StarTech.com 1 Port USB WLAN N 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss
StarTech.com 1 Port USB WLAN N 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss
Artikel-Nr.:
     C1880-PM1115UWEU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PM1115UWEU
EAN/GTIN:
     0065030855877
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
USB Netzwerk Server
Teilen Sie einen standardmäßigen USB-Drucker mit mehreren Benutzern gleichzeitig über ein drahtloses Netzwerk

Mit dem Wireless N-Druckserver PM1115UWEU können mehrere Benutzer gleichzeitig einen standardmäßigen USB-Drucker über ein WiFi-Netzwerk oder eine kabelgebundene LAN-Verbindung nutzen.

Dieser kompakte drahtlose Druckserver unterstützt 802.11b/g/n-Drahtlosstandards für die Nutzung mit fast jedem Drahtlosnetzwerk und dient zudem als primäre Schnittstelle oder Backup-Schnittstelle. Außerdem bietet der Druckserver auch einen RJ45-Port für 10/100-Mbit/s-Kabelverbindungen. Durch die Bereitstellung des drahtlosen Netzwerkdruckzugangs können Sie den Drucker an jedem Ort mit Netzwerkzugriff aufstellen und die zusätzlichen Kosten für den Erwerb eigener Drucker für jede Workstation oder jeden Bereich vermeiden.

Dieser drahtlose USB-Druckserver ist in Minuten einsatzbereit und nutzt entweder eine webgestützte Schnittstelle oder einen Windows-basierten Installationsassistenten und bietet auch eine WPS-Taste (WiFi Protected Setup) für schnelle und einfache Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk. Dank Kompatibilität mit USB 2.0-Standards und einer Vielzahl von USB-Druckern und -Betriebssystemen ist dieser Netzwerkdruckserver mit Simple Network Management Protocol (SNMP)-Unterstützung für Remote-Überwachung hervorragend für die Installation in gemischten Umgebungen geeignet.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Vermeiden Sie zusätzliche Kosten durch Kauf von zusätzlichen Druckern dank drahtloser oder kabelgebundener Netzwerkdruckfreigabe
- Praktische Setup-Optionen mit Windows- oder Webbasierter Konfiguration
- Umfangreiche Kompatibilität für die Nutzung mit den meisten USB-Druckern auf dem Markt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
151 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.