Klingenlänge = 75 mm Schaftspitzenmaß = 3.5mm Gesamtlänge = 170 mm Anzeigeart = Neon Spannung max. = 250V Spannung min. = 110V RS Pro Spannungsprüfer-Schraubendreher (VDE-Zulassung) Der RS Pro Netz...
Euro-Phasenprüfer, einpolig Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6. Klinge aus Werkzeugstahl, verzinkt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert. Für 100–250 Volt. ...
Klingenlänge = 75 mm Gesamtlänge = 140 mm RS Pro C-Plus-SpannungsprüDer RS Pro C-plus-Spannungsprüfer ist für Spannungen zwischen 110 V und 250 V ausgelegt Er hat eine geschlitzte (aufgeweitete) Sp...
Steigert Ihre Effizienz: Stabil und robust wie ein vollwertiger Schraubendreher. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung...
Klingenlänge = 108 mm Schaftspitzenmaß = 3.5mm Gesamtlänge = 196 mm Anzeigeart = Neon Spannung max. = 250V ac Spannung min. = 220V ac Phasenprüfer-Schraubendreher. Interne Glimmlampe und Reihenwide...
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und mu...
Wiha Phasenprüfer 3mm 60mm 150 - 250 V/AC Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential · Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet ...