Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt, 1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Schlagzäher, transparenter Kunststoff, Kunststoffclip zur Befest...
– Zuverlässiger und schneller Phasentest – Bestimmt den L-Leiter von elektrischen Installationen – Einsetzbar für Messungen an EU-Norm Steckdosen – Einfache und bewährte Prüfhilfe – Kleine Bauform ...
Klingenlänge = 65 mm Schaftspitzenmaß = 3mm Gesamtlänge = 150 mm Anzeigeart = Neon Spannung max. = 250V ac Spannung min. = 125V ac DIN 57680-6, DIN VDE 0680-6:1972-04. Phasenprüfer. Spannungsprüfer...
ANWENDUNGSBEREICH Professioneller Spannungsprüfer mit schwarzem Knopf, dieser ist leitfähig dadurch reicht schon eine minimale Berührung aus um den Kontakt herzustellen. Der Knopf muss nicht zwinge...
Gedore red Phasenprüfer max. 250V Klingenbreite 3,0 mm Hauptmerkmale: Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze bis max. 250 Volt Schwarz brünierte Spitze Roter Kunststoff-Mantel Abruts...
Gedore red Phasenprüfer 220-250V Klingenbreite 4,0 mm Hauptmerkmale: Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 220 bis max. 250 Volt 1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragu...
TOOLCRAFT Phasenprüfer Klingenbreite=4 mm Klingenlänge=100 mm Spannung (Bereich)=100 - 250 V/AC Phasenprüfer 4 x 100 mm 100 - 250 V Spannungsbereich AC min./max.: 150-250 V/AC Schneidenbreite: 4 mm...