| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1829774 Herst.-Nr.: 1829774 EAN/GTIN: 5059045105466 |
| |
|
| | |
| Klingenlänge = 75 mm Gesamtlänge = 140 mm
RS Pro C-Plus-SpannungsprüDer RS Pro C-plus-Spannungsprüfer ist für Spannungen zwischen 110 V und 250 V ausgelegt Er hat eine geschlitzte (aufgeweitete) Spitze von 0,5 mm x 3,5 mm Größe. Die Klinge dieses Schraubendrehers besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit Nickeloberfläche.Eigenschaften und Vorteile• Gesamtlänge 140 mm • Lieferung mit ClipsAnwendungen• Elektronik • IT-Hardware-MonteureZertifizierungen• DIN 57680/6 • VDE-/1000-V-Zulassung Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 75 mm | Gesamtlänge: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, 1829774, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, RS PRO, 6105CP, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Mains Test Screwdrivers |
| | |
| |