Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 170 mm, Klingen L. 75 mm, Spitze 3.5mm, max. 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 170 mm, Klingen L. 75 mm, Spitze 3.5mm, max. 250V
RS PRO Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 170 mm, Klingen L. 75 mm, Spitze 3.5mm, max. 250V
RS PRO Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 170 mm, Klingen L. 75 mm, Spitze 3.5mm, max. 250V
Artikel-Nr.:
     108EL-1829775
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829775
EAN/GTIN:
     5059044120118
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Klingenlänge = 75 mm
Schaftspitzenmaß = 3.5mm
Gesamtlänge = 170 mm
Anzeigeart = Neon
Spannung max. = 250V
Spannung min. = 110V

RS Pro Spannungsprüfer-Schraubendreher (VDE-Zulassung) Der RS Pro Netztestschraubendreher ist ein robuster und hochwertiger Anzeigen-Schraubendreher, der ideal zum Prüfen von elektrischen Stromkreisen ist, um vor der Arbeit an ihnen zu sehen, ob sie unter Spannung stehen. Dieser vielseitige VDE-zugelassene Prüfgerät verfügt über eine flache Klinge aus Chrom-Silizium-Vanadiumstahl, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Dieser Spannungsprüfer ist für den Einsatz mit Prüfstromkreisen von 110 bis 150 V geeignet, indem die Spitze an eine Schraube oder Terminal gesetzt wird, um den Benutzer eines stromführenden Stromkreises über eine interne Leuchte anzuzeigen. Neben einem Spannungsprüfer dient dieses Handwerkzeug auch als funktionierender Schlitzschraubendreher zum Befestigen oder Lösen von Schrauben. Der RS Pro Spannungsprüfer-Schraubendreher verfügt außerdem über einen ergonomisch geformten VDE-zugelassenen Griff, der die Sicherheit, den Komfort und die Kontrolle des Benutzers bei der Verwendung erhöht. Eigenschaften und Vorteile Ideal zur Identifizierung, ob ein Stromkreis unter Spannung steht und sicher zu verwenden ist Für den Einsatz mit 110 bis 250 V. Klinge aus Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit und Zuverlässigkeit Ergonomisch geformter VDE-zugelassener Griff für mehr Sicherheit und Komfort Vielseitiges Handwerkzeug Anwendung Netztestschraubendreher sind ein vielseitiges Handwerkzeug, das den Benutzer von stromführenden Stromkreisen anzeigt, während sie sich als Schraubendreher zum Festziehen oder Lösen von Schrauben verdoppeln. Sie verfügen oft über eine Glimmlampe, die aufleuchtet, wenn die Spitze des Schraubendrehers mit einer Spannung in einem Stromkreis in Kontakt kommt. Netztestschraubendreher sind eine ausgezeichnete Ergänzung für jeden Werkzeugkasten für Heimwerker und werden häufig verwendet von: Elektriker Ingenieure Wartungsarbeiter Zertifizierungen VDE 0680/06, DIN 57680/6 Häufig gestellte Fragen Umfasst dies eine Glimmlampe? Ja, dieser Netztest-Schraubendreher verfügt über eine rote Glimmlampe.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
75 mm
Schaftspitzenmaß:
3.5mm
Gesamtlänge:
170 mm
Anzeigeart:
Neon
Spannung max.:
250V
Spannung min.:
110V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.