Übersicht C.K Spannungsprüfer, Klinge: 100 mm, Breite: 0,6 mm mit Clip und Klingenisolation in einem Stück gespritzt, für 220-250 Volt Wechselspannung, gut sichtbare, dauer- haft versiegelte Neon-G...
Spannungsprüf-Schraubendreher Einpoliger Phasenprüfer für 120-250 V Anwendung Prüfmittel zum Feststellen von Wechselspannungen nach DIN VDE 0680-6 Ausführung • Isolierte Klinge aus Vanadium-Spezial...
Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen. Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar. Anwendung: Zum Erkenn...
C.K Phasenprüfer 3.5 mm 14 mm 125 - 250 V/AC Spannungsprüfer 125-250 V Wechselspannung, 190 mm Premium Qualität - VDE-zugelassen für gewährleistete Sicherheit. Neonleuchte für hohe Sichtbarkeit. Fi...
Die Spannungserkennung wird durch eine Glühlampe im Inneren angezeigt. Ideal zum Testen von Leistungsschaltern, Steckdosen, Anschluss- und Sicherungskästen.
C.K Phasenprüfer 3 mm 65 mm 120 - 250 V/AC Spannungsprüfer 120-250 V/AC Neonleuchte für hohe Sichtbarkeit. Mit Ansteckclip. Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Griff-Durchmesser: 15 mm · Griffläng...
Berührungsloser Spannungsfinder und eingebauter Magnetfeldtester Spannungsfelder werden rot und Magnetfelder grün angezeigt Der berührungslose Spannungsfinder erkennt spannungsführende Leiter. Kabe...
Euro-Phasenprüfer, einpolig Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6. Klinge aus Werkzeugstahl, verzinkt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert. Für 100–250 Volt. ...