Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 196 mm, Klingen L. 108 mm, Spitze 3.5mm, max. 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-549448
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     549448
EAN/GTIN:
     5056111918548
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Klingenlänge = 108 mm
Schaftspitzenmaß = 3.5mm
Gesamtlänge = 196 mm
Anzeigeart = Neon
Spannung max. = 250V ac
Spannung min. = 220V ac

Phasenprüfer-Schraubendreher. Interne Glimmlampe und Reihenwiderstand für den Einsatz an Netzen mit 220 bis 250 V ac Transparentes Kunststoff-Formteil mit Erweiterung über Schaft aus Chrom-Vanadium Kleinere Version ; 544-853 544-853 mit Metall-Taschenclip Fingerkontakt aus leitfähigem Kunststoff
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
108 mm
Schaftspitzenmaß:
3.5mm
Gesamtlänge:
196 mm
Anzeigeart:
Neon
Spannung max.:
250V ac
Spannung min.:
220V ac
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, phasenprüfer, 549448, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, RS PRO, CE8104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.