Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Spannung Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 190 mm, Klingen L. 105 mm, Spitze 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2783596
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-62685
EAN/GTIN:
     3253560626853
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Klingenlänge = 105 mm
Schaftspitzenmaß = 3.5mm
Gesamtlänge = 190 mm
Anzeigeart = Spannung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
105 mm
Schaftspitzenmaß:
3.5mm
Gesamtlänge:
190 mm
Anzeigeart:
Spannung
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, Universalmesserklingen, spannungsprüfer, 2783596, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Stanley, STHT062685
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 3,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 5,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.