Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Phasenprüfer 3mm 60mm 150 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha
Wiha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011330
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Q484011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Wiha Phasenprüfer 3mm 60mm 150 - 250 V/AC

Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential · Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet · Griff: Schwarz mit Ansteckclip · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Kategorie: Phasenprüfer
Klingenbreite: 3 mm
Spannung (min.): 150 V/AC
Spannung (max.): 250 V/AC
Klingenlänge: 60 mm
Griff-Ø: 17 mm
Grifflänge: 100 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: gehärtet + brüniert
Abtrieb: Schlitz
Länge (Tiefe): 160 mm
Produkt-Art: Phasenprüfer
Hersteller-Nr.: 00456
EAN: 4010995004569
Schlauch-Anschlussstutzen: 20mm Aussendurchmesser

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.