Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 135 mm, Klingen L. 43 mm, Spitze 3mm, max. 250V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 135 mm, Klingen L. 43 mm, Spitze 3mm, max. 250V ac/dc
RS PRO Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 135 mm, Klingen L. 43 mm, Spitze 3mm, max. 250V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-4518971
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4518971
EAN/GTIN:
     5056070932913
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Klingenlänge = 43 mm
Schaftspitzenmaß = 3mm
Gesamtlänge = 135 mm
Spannung max. = 250V ac/dc
Spannung min. = 70V ac/dc

Spannungsprüfer, Multi-Tester. L. 135mm (Klinge 43x3mm) Vielseitiger Mehrzweckprüfer für Spannungen von 70 bis 250V Prüfen von Lampen und Sicherungen Prüfen auf Durchgang Kurzschlußprüfung Prüfen des Kabelverlaufs Erkennen von Mikrowellenlecks Phasenprüfung Kontaktfreies Erkennen von fließendem Strom Polaritätsprüfung +/- Ideal für Wartungs-, Reparatur- u. Servicetechniker Prüfer mit zwei 1,5V-Batterien betrieben, die einen Dauerbetrieb von bis zu 5 Stunden ermöglichen Bedienungsanleitung beiliegend Entspricht VDE 0680 Teil 6 und BS 2559 Teil 3
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
43 mm
Schaftspitzenmaß:
3mm
Gesamtlänge:
135 mm
Spannung max.:
250V ac/dc
Spannung min.:
70V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, phasenprüfer 3 x 60 mm, phasenprüfer, 4518971, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, RS PRO, CE8105, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Mains Test Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 641,45*
Zubehör
RS Pro
593401
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.