Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38120312 Phasenprüfer 105-250 V Schlitz 3 mm 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38120312
EAN/GTIN:
     4060833014205
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt, 1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Schlagzäher, transparenter Kunststoff, Kunststoffclip zur Befestigung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Kunststoff
Messbereich [Volt]:
105-250 Volt
Netto-Gewicht [kg]:
0,03 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
3,0 mm
Spannungsbereich [AC]:
105-250 Volt
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Mit Metallclip zur Befestigung, Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Einzelprüfung mit 10.000 V AC:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
25 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
70 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4615 3
ab € 2,45*
Ähnlich
Gedore
R38120000
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
R38120419
ab € 4,78*
Ähnlich
Gedore
R38121312
ab € 2,74*
Ähnlich
Gedore
R93220028
ab € 10,33*
Ähnlich
Gedore
R93220128
ab € 10,77*
Ähnlich
Gedore
R93970004
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
R94100051
ab € 7,87*
Ähnlich
Gedore
R94100087
ab € 15,80*
Ähnlich
Gedore
R94100151
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.