Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Phasenprüfer Klingenbreite=4 mm Klingenlänge=100 mm Spannung (Bereich)=100 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601070-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1601070
EAN/GTIN:
     4016139328782
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
TOOLCRAFT Phasenprüfer Klingenbreite=4 mm Klingenlänge=100 mm Spannung (Bereich)=100 - 250 V/AC

Phasenprüfer 4 x 100 mm 100 - 250 V

Spannungsbereich AC min./max.: 150-250 V/AC
Schneidenbreite: 4 mm
Mit Ansteckclip

Ausstattung:
Zuverlässiger und schneller Phasentest
Einfache und bewährte Prüfhilfe
Kleine Bauform mit bequemen Taschenclip
Schlitz

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Gewicht: 31 g · Griff-Durchmesser: 16 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingenlänge: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Spannung (max.): 250 V/AC · Spannung (min.): 100 V/AC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
4 mm
Griff-Durchmesser:
16 mm
Spannung (max.):
250 V/AC
Spannung (min.):
100 V/AC
Gewicht:
31 g
Produkt-Art:
Phasenprüfer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,76*
Lager 102
434
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.