Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Phasenprüfer max. 250V Klingenbreite 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Phasenprüfer max. 250V Klingenbreite 3,0 mm
Gedore red Phasenprüfer max. 250V Klingenbreite 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301419
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301419
EAN/GTIN:
     4060833014199
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher

Gedore red Phasenprüfer max. 250V Klingenbreite 3,0 mm

Hauptmerkmale:

  • Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze bis max. 250 Volt
  • Schwarz brünierte Spitze
  • Roter Kunststoff-Mantel
  • Abrutschschutz am Griff
  • Kunststoffclip zur Befestigung
  • Dreieckloch im Griff zum Aufhängen
  • Ausführung nach DIN 0680-6:1977-04
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
148 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
35 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
18 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.028 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38120000
ab € 27,03*
Ähnlich
Gedore
R38120312
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
R38120419
ab € 4,76*
Ähnlich
Gedore
R93220028
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
R93220128
ab € 10,84*
Ähnlich
Gedore
R93970004
ab € 11,99*
Ähnlich
Gedore
R94100051
ab € 7,97*
Ähnlich
Gedore
R94100087
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
R94100151
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.