Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 150 mm, Klingen L. 65 mm, Spitze 3mm, max. 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 150 mm, Klingen L. 65 mm, Spitze 3mm, max. 250V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7258079
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     440008
EAN/GTIN:
     5051074400086
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Klingenlänge = 65 mm
Schaftspitzenmaß = 3mm
Gesamtlänge = 150 mm
Anzeigeart = Neon
Spannung max. = 250V ac
Spannung min. = 125V ac

DIN 57680-6, DIN VDE 0680-6:1972-04. Phasenprüfer. Spannungsprüfer für Elektriker Einteiliger geformten Griff mit Isolierung Dauerhaft abgedichtete Neonröhre mit hoher Sichtbarkeit
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
65 mm
Schaftspitzenmaß:
3mm
Gesamtlänge:
150 mm
Anzeigeart:
Neon
Spannung max.:
250V ac
Spannung min.:
125V ac
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, phasenprüfer 3 x 60 mm, spannungsprüfer, ck phasenprüfer, 7258079, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, CK, 440008, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Mains Test Screwdrivers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,64*
2
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,66*
1
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,79*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 3,32*
€ 5,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 638,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.