Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 40/20. Nennleistung: 20 Watt, max. Belastbarkeit: 30 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspa...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10IP06-103B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 20/4. Nennleistung: 4,0 Watt, max. Belastbarkeit: 5,0 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41474, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 15 mm, Prüfsp...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-103B2020-CTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...