Drehpotentiometer, Typ=3852A-282-104AL, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchmesser=19 mm, Höhe=28.58 mm, Nennleistun...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 55/40. Nennleistung: 40 Watt, max. Belastbarkeit: 60 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspa...
Drahtpoti mono linear 10 Ohm, 4 W Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 5...
Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie. Features: 250 Ω linear Lieferumfang: Mit Befestigu...
Drehpotentiometer, Typ=72906, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=20 mm, Höhe=25.62 mm, Nennleistung=2 W, Rot...
Widerstandstoleranz: ± 5% Produktlänge: 12.7 mm Betriebstemperatur, min.: -65 °C Produktbreite: 5.59 mm Potentiometermontage: Through Hole Trimmpotentiometer: Multi Turn Anzahl der Umdrehungen: 25 ...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspa...
Drahtpoti mono linear 2,5 kOhm, 4 W Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%,...