| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5932565 Herst.-Nr.: M22-R100K-BLANK-RH EAN/GTIN: 4015081965021 |
| |
|
| | |
| M22-R100K-BLANK-RH_Potentiometer,robust, ohne Beschriftung Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Widerstand: 100000 Ohm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Umdrehungen: 1, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-R100K-BLANK-RH | Ident Code: | 198591 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,81* | € 51,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,61* | € 52,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,47* | € 54,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,85* | € 55,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,53* | € 62,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|