Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspa...
Produktbreite: 6.1 mm Qualifikation: AEC-Q200 SVHC: Lead Einstellungsart: Side Adjust Trimmpotentiometer: Multi Turn Element-Material: Cermet Produkthöhe: 10.3 mm Bahnwiderstand: 200 ohm Nennleistu...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspa...
Vishay 534B1503JC 534B1503JC Präzisions-Potentiometer 10-Gang Mono 2 W 50 kΩ 1 St. 10-Gang-Wendel-Präzisions-Drahtpotentiometer, Typ 534 50 kΩ linear Sehr kleine Abmessung mit Zentralbefestigung, m...
Drehpotentiometer, Typ=RES100E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=25.41 mm, Nennleistung=12.5 W,...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 85/100. Nennleistung: 100 Watt, max. Belastbarkeit: 140 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 8,0 mm-Achse, Achsenlänge: 45 mm, Prüf...