Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 4 W, linear, Lötöse, D 20/4W 10% 220R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 4 W, linear, Lötöse, D 20/4W 10% 220R
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 4 W, linear, Lötöse, D 20/4W 10% 220R
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 4 W, linear, Lötöse, D 20/4W 10% 220R
Artikel-Nr.:
     4502-74E265
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 20/4W 10% 220R
EAN/GTIN:
     4099879973245
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 20/4. Nennleistung: 4,0 Watt, max. Belastbarkeit: 5,0 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41474, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 15 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/250°. Typ: 220R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
18.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
250 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
20 mm
Leistung:
4 W
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01929 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 4w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drehpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 751,48*
€ 894,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,29*
€ 886,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 727,85*
€ 866,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 682,57*
€ 812,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 681,77*
€ 811,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.