Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK09L THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK09L THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1728079
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK09L1220A1B
EAN/GTIN:
     5059041526388
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

M9-Sechskantmutter und flache Unterlegscheibe. Logarithmische Potenziometer. 9-mm-Snap-In-Metallachse. Typen als Einfach- und Zweifacheinheit für verschiedene Steuerungen Horizontal und vertikal Flache Achse Anwendungen in Heimaudioanlagen und Haushaltsgeräten Logarithmische Potenziometer
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: 1728079, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09L1220A1B, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.