Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 220R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 220R
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 220R
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 220R
Artikel-Nr.:
     4502-74E534
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 40/20W 10% 220R
EAN/GTIN:
     4099879973443
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 40/20. Nennleistung: 20 Watt, max. Belastbarkeit: 30 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 2000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/258°. Typ: 220R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
32 mm
Drehbereich (elektrisch):
258 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
40 mm
Leistung:
20 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08269 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 20w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,64*
€ 300,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 300,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 248,57*
€ 309,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.