Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspa...
Drehpotentiometer, Typ=PTV09A-4020U-B104, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=23.8 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationsw...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 85/100. Nennleistung: 100 Watt, max. Belastbarkeit: 140 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 8,0 mm-Achse, Achsenlänge: 45 mm, Prüf...
Drehpotentiometer, Typ=534B1503JC, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=22.22 mm, Höhe=26.99 mm, Nennleistung...
Produktbreite: 6.1 mm Qualifikation: AEC-Q200 SVHC: Lead Einstellungsart: Side Adjust Trimmpotentiometer: Multi Turn Element-Material: Cermet Produkthöhe: 10.3 mm Bahnwiderstand: 200 ohm Nennleistu...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 20/4. Nennleistung: 4,0 Watt, max. Belastbarkeit: 5,0 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41474, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 15 mm, Prüfsp...